| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2579478 Herst.-Nr.: 3920240000 EAN/GTIN: 7057070141259 |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = 2-polig IEC Ausgangsspannung = 24V dc Eingangsspannung = 90 → 264V ac Ausgangsstrom = 7.5A Anzahl der Ausgänge = 1 Nennleistung = 180W Medizintechnische Zulassung = Ja Energieeffizienzklasse = VI Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | Trafo-Netzadapter | Steckertyp: | 2-polig IEC | Ausgangsspannung: | 24V dc | Eingangsspannung: | 90 → 264V ac | Ausgangsstrom: | 7.5A | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Nennleistung: | 180W | Medizintechnische Zulassung: | Ja | Energieeffizienzklasse: | VI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2579478, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 3920240000, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters |
| | |
| |