Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil 180W, 90 → 264V ac, 48V dc / 3.75A Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2579480
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3920485000
EAN/GTIN:
     7057070141273
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte mascot
ac ac netzgeräte
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = 2-polig IEC
Ausgangsspannung = 48V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 3.75A
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 180W
Medizintechnische Zulassung = Ja
Typ = AC/DC-Netzadapter
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
2-polig IEC
Ausgangsspannung:
48V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
3.75A
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
180W
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Typ:
AC/DC-Netzadapter
Weitere Suchbegriffe: 2579480, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 3920485000, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,14*
€ 164,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,92*
€ 176,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.