Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EPDM, Innen-Ø 1.78mm / Außen-Ø 5.34mm, Stärke 1.78mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2580381
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2580381
EAN/GTIN:
     5059044462904
Suchbegriffe:
2580381
Lager und Dichtungen
Dichtungen & Dichtungsmaterial
Dichtungen und O-Ringe
Material = EPDM
Innendurchmesser = 1.78mm
Außendurchmesser = 5.34mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Material:
EPDM
Innendurchmesser:
1.78mm
Außendurchmesser:
5.34mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,72*
€ 19,90
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,54*
€ 19,68
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,64*
€ 18,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,27*
€ 16,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,96*
€ 16,61
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,18*
€ 13,30
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.