Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EPDM, Innen-Ø 12.37mm / Außen-Ø 17.61mm, Stärke 2.62mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2580404
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2580404
EAN/GTIN:
     5059044463116
Suchbegriffe:
2580404
Lager und Dichtungen
Dichtungen & Dichtungsmaterial
Dichtungen und O-Ringe
Material = EPDM
Innendurchmesser = 12.37mm
Außendurchmesser = 17.61mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Material:
EPDM
Innendurchmesser:
12.37mm
Außendurchmesser:
17.61mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,17*
€ 16,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,00*
€ 16,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,58*
€ 16,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,12*
€ 14,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,77*
€ 14,01
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,46*
€ 11,26
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.