Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EPDM, Innen-Ø 88.57mm / Außen-Ø 93.81mm, Stärke 2.62mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2580418
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2580418
EAN/GTIN:
     5059044463246
Suchbegriffe:
2580418
Lager und Dichtungen
Dichtungen & Dichtungsmaterial
Dichtungen und O-Ringe
Material = EPDM
Innendurchmesser = 88.57mm
Außendurchmesser = 93.81mm
Stärke = 2.62mm
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Material:
EPDM
Innendurchmesser:
88.57mm
Außendurchmesser:
93.81mm
Stärke:
2.62mm
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,64*
€ 10,28
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,58*
€ 10,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,40*
€ 10,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,50*
€ 8,93
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,22*
€ 8,59
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,81*
€ 6,91
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.