Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EPDM, Innen-Ø 110.72mm / Außen-Ø 117.78mm, Stärke 3.53mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2580447
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2580447
EAN/GTIN:
     5059044463512
Suchbegriffe:
2580447
Lager und Dichtungen
Dichtungen & Dichtungsmaterial
Dichtungen und O-Ringe
Material = EPDM
Innendurchmesser = 110.72mm
Außendurchmesser = 117.78mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Material:
EPDM
Innendurchmesser:
110.72mm
Außendurchmesser:
117.78mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,81*
€ 9,29
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,73*
€ 9,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,51*
€ 8,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,84*
€ 8,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,58*
€ 7,83
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,15*
€ 6,13
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.