Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EPDM, Innen-Ø 117.07mm / Außen-Ø 124.13mm, Stärke 3.53mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2580449
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2580449
EAN/GTIN:
     5059044463536
Suchbegriffe:
2580449
Lager und Dichtungen
Dichtungen & Dichtungsmaterial
Dichtungen und O-Ringe
Material = EPDM
Innendurchmesser = 117.07mm
Außendurchmesser = 124.13mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Material:
EPDM
Innendurchmesser:
117.07mm
Außendurchmesser:
124.13mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,06*
€ 9,59
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,95*
€ 9,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,79*
€ 9,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,02*
€ 8,35
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,74*
€ 8,02
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,41*
€ 6,44
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.