Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EPDM, Innen-Ø 123.42mm / Außen-Ø 130.48mm, Stärke 3.53mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2580451
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2580451
EAN/GTIN:
     5059044463550
Suchbegriffe:
2580451
Lager und Dichtungen
Dichtungen & Dichtungsmaterial
Dichtungen und O-Ringe
Material = EPDM
Innendurchmesser = 123.42mm
Außendurchmesser = 130.48mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Material:
EPDM
Innendurchmesser:
123.42mm
Außendurchmesser:
130.48mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,79*
€ 12,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,43*
€ 12,41
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,39*
€ 11,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,07*
€ 10,79
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,28*
€ 8,66
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.