Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EPDM, Innen-Ø 183.74mm / Außen-Ø 190.8mm, Stärke 3.53mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2580458
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2580458
EAN/GTIN:
     5059044463611
Suchbegriffe:
2580458
Lager und Dichtungen
Dichtungen & Dichtungsmaterial
Dichtungen und O-Ringe
Material = EPDM
Innendurchmesser = 183.74mm
Außendurchmesser = 190.8mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Material:
EPDM
Innendurchmesser:
183.74mm
Außendurchmesser:
190.8mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,79*
€ 9,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,40*
€ 8,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,82*
€ 8,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,51*
€ 7,75
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,35*
€ 7,56
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 5,08*
€ 6,05
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.