Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EPDM, Innen-Ø 56.52mm / Außen-Ø 67.18mm, Stärke 5.33mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2580467
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2580467
EAN/GTIN:
     5059044463697
Suchbegriffe:
2580467
Lager und Dichtungen
Dichtungen & Dichtungsmaterial
Dichtungen und O-Ringe
Material = EPDM
Innendurchmesser = 56.52mm
Außendurchmesser = 67.18mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Material:
EPDM
Innendurchmesser:
56.52mm
Außendurchmesser:
67.18mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,16*
€ 10,90
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,13*
€ 10,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,85*
€ 10,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,89*
€ 9,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,68*
€ 9,14
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,06*
€ 7,21
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.