Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EPDM, Innen-Ø 1.78mm / Außen-Ø 3.82mm, Stärke 1.02mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2580499
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2580499
EAN/GTIN:
     5059044463987
Suchbegriffe:
2580499
Lager und Dichtungen
Dichtungen & Dichtungsmaterial
Dichtungen und O-Ringe
Material = EPDM
Innendurchmesser = 1.78mm
Außendurchmesser = 3.82mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Material:
EPDM
Innendurchmesser:
1.78mm
Außendurchmesser:
3.82mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,48*
€ 14,85
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,29*
€ 14,63
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,05*
€ 14,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,62*
€ 12,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,46*
€ 12,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,37*
€ 9,96
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.