Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 74.5mm / Außen-Ø 80.5mm, Stärke 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2580557
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2580557
EAN/GTIN:
     5059044464519
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 74.5mm
Außendurchmesser = 80.5mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
74.5mm
Außendurchmesser:
80.5mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 74,5x3, 0-ring, 0-ring nbr, 2580557, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 5R745X3N90, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,06*
€ 9,59
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,87*
€ 9,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,47*
€ 8,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,18*
€ 8,54
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,96*
€ 8,28
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,59*
€ 6,65
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.