Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BAR63-02L SMD Diode, 50V / 100mA TSLP-2-1


Menge:  Spule  
Produktinformationen:
Infineon BAR63-02L
Infineon BAR63-02L
Artikel-Nr.:
     108EL-2580634
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR6302LE6327XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
diode infineon
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSLP-2-1
Dauer-Durchlassstrom max. = 100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 50V
Serie = BAR63-02L
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSLP-2-1
Dauer-Durchlassstrom max.:
100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
50V
Serie:
BAR63-02L
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2580634, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAR6302LE6327XTMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2467*
€ 0,6303*
Lager 108
1
pro Spule
Frei Haus
ab € 757,50*
€ 850,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 850,20*
€ 1.011,738
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 761,25*
€ 905,8875
pro Spule
ab 100 Spulen
€ 758,10*
€ 902,139
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 757,50*
€ 901,425
pro Spule
1 Spule enthält 15.000 Stück (ab € 0,0505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.