Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BAR63-02L SMD Diode, 50V / 100mA TSLP-2-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2580635
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR6302LE6327XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSLP-2-1
Dauer-Durchlassstrom max. = 100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 50V
Serie = BAR63-02L
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSLP-2-1
Dauer-Durchlassstrom max.:
100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
50V
Serie:
BAR63-02L
Weitere Suchbegriffe: 2580635, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAR6302LE6327XTMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,347*
€ 0,413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.