Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HF-Empfänger VQFN 32-Pin 5.5 x 4.5 x 0.9mm SMD


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2580676
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGT24MR2E6327XUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Technologie = Radio
Gehäusegröße = VQFN
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 5.5 x 4.5 x 0.9mm
Weitere Informationen:
Technologie:
Radio
Gehäusegröße:
VQFN
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
5.5 x 4.5 x 0.9mm
Weitere Suchbegriffe: 2580676, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Infineon, BGT24MR2E6327XUMA1, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.515,53*
  
Preis gilt ab 10 Spulen
1 Spule enthält 1.000 Stück (ab € 4,51553* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 4.691,86*
€ 5.583,3134
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 4.665,73*
€ 5.552,2187
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 4.562,14*
€ 5.428,9466
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 4.515,53*
€ 5.373,4807
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.