Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IDD08SG60C SMD Gleichrichter & Schottky-Diode, 600V / 8A PG-TO252-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2580955
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDD08SG60CXTMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PG-TO252-3
Dauer-Durchlassstrom max. = 8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Serie = IDD08SG60C
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PG-TO252-3
Dauer-Durchlassstrom max.:
8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Serie:
IDD08SG60C
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, 2580955, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, IDD08SG60CXTMA2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,27*
2 Tage
4143
1
€ 14,99*
ab € 1,99*
€ 5,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 5.675,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.