Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IDD08SG60C SMD Gleichrichter & Schottky-Diode, 600V / 8A PG-TO252-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2580956
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDD08SG60CXTMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PG-TO252-3
Dauer-Durchlassstrom max. = 8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Serie = IDD08SG60C
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PG-TO252-3
Dauer-Durchlassstrom max.:
8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Serie:
IDD08SG60C
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, 2580956, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, IDD08SG60CXTMA2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.