Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IDK04G65C5 SMD Diode, 650V / 10A PG-TO263-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2580963
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDK10G65C5XTMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PG-TO263-2
Dauer-Durchlassstrom max. = 10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Serie = IDK04G65C5
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PG-TO263-2
Dauer-Durchlassstrom max.:
10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Serie:
IDK04G65C5
Weitere Suchbegriffe: 2580963, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, IDK10G65C5XTMA2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,24*
2 Tage
1294
1
€ 14,99*
ab € 1,93*
€ 5,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.