Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IDK04G65C5 SMD Diode, 650V / 10A PG-TO263-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2580964
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDK10G65C5XTMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
diode infineon
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PG-TO263-2
Dauer-Durchlassstrom max. = 10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Serie = IDK04G65C5
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PG-TO263-2
Dauer-Durchlassstrom max.:
10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Serie:
IDK04G65C5
Weitere Suchbegriffe: 2580964, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, IDK10G65C5XTMA2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.