Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Spannungsregler, Abwärtsregler 2.5A, 1 Linearregler


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2581676
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLS4125D0EPV50XUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
dc-dc wandler ics
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Reglertyp = LinearreglerA
Ausgangsspannung = 5 V
Genauigkeit = ±1.5%
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Reglertyp:
LinearreglerA
Ausgangsspannung:
5 V
Genauigkeit:
±1.5%
Weitere Suchbegriffe: 2581676, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Infineon, TLS4125D0EPV50XUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.605,50*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,8685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.803,89*
€ 6.906,6291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.760,66*
€ 6.855,1854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.650,02*
€ 6.723,5238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.605,50*
€ 6.670,545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.