| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2585823 Herst.-Nr.: 0904 4101 044 / 2XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe = XXL Geschlecht = Unisex Kleidungsart = Steppweste Anschlusstück = Nicht spezifisch Material = Baumwolle, Polyester Westenmerkmale = Zweifarbiges Executive-Design Farbe = Blau, Grau Gut sichtbar = Nein Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Geschlecht: | Unisex | Kleidungsart: | Steppweste | Anschlusstück: | Nicht spezifisch | Material: | Baumwolle, Polyester | Westenmerkmale: | Zweifarbiges Executive-Design | Farbe: | Blau, Grau | Gut sichtbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2585823, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Thermowesten, MOLINEL, 090441010442XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Bodywarmers |
| | |
| |