Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLINEL Unisex Weste Größe L Steppweste Baumwolle, Polyester Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2585824
Hersteller:
     MOLINEL
Herst.-Nr.:
     0904 4101 044 / L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steppweste
Größe = L
Geschlecht = Unisex
Kleidungsart = Steppweste
Anschlusstück = Nicht spezifisch
Material = Baumwolle, Polyester
Westenmerkmale = Zweifarbiges Executive-Design
Farbe = Blau, Grau
Gut sichtbar = Nein
Weitere Informationen:
Größe:
L
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsart:
Steppweste
Anschlusstück:
Nicht spezifisch
Material:
Baumwolle, Polyester
Westenmerkmale:
Zweifarbiges Executive-Design
Farbe:
Blau, Grau
Gut sichtbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2585824, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Thermowesten, MOLINEL, 09044101044L, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Bodywarmers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.