Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLINEL Knieschoner mit Hosen-Knietasche, Polyethylen (PE) Grau, 24 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2585881
Hersteller:
     MOLINEL
Herst.-Nr.:
     GN08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
Knieschützer Festbindung = Hosen-Knietasche
Knieschützer Material = Polyethylen (PE)
Resistent gegen = Abrieb
Anti-Rutsch = Nein
Größe = 24 cm
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Knieschützer Festbindung:
Hosen-Knietasche
Knieschützer Material:
Polyethylen (PE)
Resistent gegen:
Abrieb
Anti-Rutsch:
Nein
Größe:
24 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: knieschoner, 2585881, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, MOLINEL, GN08, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Knee Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,05*
€ 17,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.