Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Täglicher Gebrauch 70B LED-Taschenlampe LED im Alu-Gehäuse , 70 lm / 67 m, 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2589260
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0427-520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 70 lm
Gehäusematerial = Aluminium
Modell = Täglicher Gebrauch 70B
Leuchtweite = 67 m
Strahltyp = Spot
Länge = 92 mm
Kopfdurchmesser = 22mm
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
70 lm
Gehäusematerial:
Aluminium
Modell:
Täglicher Gebrauch 70B
Leuchtweite:
67 m
Strahltyp:
Spot
Länge:
92 mm
Kopfdurchmesser:
22mm
Weitere Suchbegriffe: ansmann led taschenlampe, metalltaschenlampe ansmann, taschenlampe led, 2589260, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Ansmann, 16000427520, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.