Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BAS125-07W SMD Diode Paar, antiparallel, 25V / 100mA SOT-343


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2591399
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS12507WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
diode infineon
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-343
Dauer-Durchlassstrom max. = 100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 25V
Serie = BAS125-07W
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-343
Dauer-Durchlassstrom max.:
100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
25V
Serie:
BAS125-07W
Weitere Suchbegriffe: 2591399, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAS12507WH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.