Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Einfach Kapazitätsdiode, 66pF 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2591411
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BBY6602VH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kapazitätsdiode
diode infineon
kapazitätsdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Diodenkapazität min. = 66pF
Sperrspannung max. = 12V
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Diodenkapazität min.:
66pF
Sperrspannung max.:
12V
Weitere Suchbegriffe: 2591411, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Kapazitätsdioden Varactor, Infineon, BBY6602VH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Varactor Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,144*
1
€ 6,90*
ab € 0,15*
€ 0,584*
1 Tag
2980
5
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,696*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.