Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Power Switch IC Hochspannungsseite Hochspannungsseite 28 V max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2591497
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS50202EKAXUMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2591497
Halbleiter
Stromversorgung
Netzschalter-ICs
Netzschalter-Typ = Hochspannungsseite
Arbeitsspannnung max. = 28 V
Betriebsstrom max. = 8mA
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
Hochspannungsseite
Arbeitsspannnung max.:
28 V
Betriebsstrom max.:
8mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.