| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2592290 Herst.-Nr.: CORNF3G2515 EAN/GTIN: 3660834397072 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder 1 = CEE 7/7 Steckverbinder 2 = 2P+E Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade Länge = 5m Betriebsspannung = 20 Nennstrom = 16 A Mantelfarbe = Schwarz Außenmantelmaterial = Gummi Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1: | CEE 7/7 | Steckverbinder 2: | 2P+E | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Ausrichtung - Steckverbinder 2: | gerade | Länge: | 5m | Betriebsspannung: | 20 | Nennstrom: | 16 A | Mantelfarbe: | Schwarz | Außenmantelmaterial: | Gummi |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16 a schwarz 5.00 m, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung 5m, 2592290, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, S2Ceb-Groupe Cae, CORNF3G2515, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |