Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Einzeladerleitung 1, 18 AWG 100m Dunkelblau Polyolefin vernetzt isoliert


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2592332
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     MN2XT1BF
EAN/GTIN:
     3660830071884
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht
Leiterquerschnitt = 1
Mantelfarbe = Dunkelblau
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 1
Länge = 100m
Isoliermaterial = Polyolefin vernetzt
Certification RPC = Eca
Serie = MN2XTREM
Schaltdraht-Typ = Für raue Umgebungen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1
Mantelfarbe:
Dunkelblau
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
1
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Polyolefin vernetzt
Certification RPC:
Eca
Serie:
MN2XTREM
Schaltdraht-Typ:
Für raue Umgebungen
Weitere Suchbegriffe: 2592332, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, AXINDUS, MN2XT1BF, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,31*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,0131* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 132,60*
€ 157,79
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 131,24*
€ 156,18
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 125,03*
€ 148,79
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 118,21*
€ 140,67
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 101,31*
€ 120,56
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.