Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Einzeladerleitung 4 mm², 6 AWG 100m Grau Polyolefin vernetzt isoliert 4 mm² Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2592355
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     MN2XT4G
EAN/GTIN:
     3660830072157
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 4 mm²
Mantelfarbe = Grau
AWG = 6 AWG
Aderlitzen = 4 mm²
Länge = 100m
Isoliermaterial = Polyolefin vernetzt
Certification RPC = Eca
Serie = MN2XTREM
Schaltdraht-Typ = Für raue Umgebungen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
6 AWG
Aderlitzen:
4 mm²
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Polyolefin vernetzt
Certification RPC:
Eca
Serie:
MN2XTREM
Schaltdraht-Typ:
Für raue Umgebungen
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, litze grau, 2592355, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, AXINDUS, MN2XT4G, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,44*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 3,0444* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 374,79*
€ 446,00
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 372,21*
€ 442,93
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 353,19*
€ 420,30
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 329,26*
€ 391,82
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 304,44*
€ 362,28
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.