Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Ethernetkabel Cat.5e, 100m, Grün Verlegekabel SF/UTP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2592378
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     SFU100P4PUR25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Länge = 100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = SF/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Mantelfarbe = Grün
Weitere Informationen:
Länge:
100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
SF/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Mantelfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernetkabel cat.5e grün, cat5 100m, cat5 grün, 2592378, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, AXINDUS, SFU100P4PUR25, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 2,7256* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 339,89*
€ 404,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 335,69*
€ 399,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 321,27*
€ 382,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 301,67*
€ 358,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 272,56*
€ 324,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.