Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Einzeladerleitung 0,75 mm2, 22 AWG 305m Weiß PVC isoliert


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2592406
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     UL100722BL
EAN/GTIN:
     3660834098092
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht 0,75mm² weiß
Leiterquerschnitt = 0,75 mm2
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 22 AWG
Länge = 305m
Isoliermaterial = PVC
Serie = UL1007
Schaltdraht-Typ = Für hohe Temperaturen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm2
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
22 AWG
Länge:
305m
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
UL1007
Schaltdraht-Typ:
Für hohe Temperaturen
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht 0,75mm², 2592406, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, AXINDUS, UL100722BL, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,04*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 0,2526* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 102,73*
€ 122,25
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 101,35*
€ 120,61
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 96,28*
€ 114,57
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 89,03*
€ 105,95
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 77,04*
€ 91,68
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.