Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-PS 10500-10 2U Digital Labornetzgerät 1.5kW, 0 → 500V / 0 → 1000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2592958
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 10500-10 2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät ea elektro automatik
Serie = EA-PS 10000
Modellnummer = EA-PS 10500-10 2U
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 0 → 500V
Ausgangsstrom = 0 → 1000A
Nennleistung = 1.5kW
Tischnetzteilart = Labornetzteil
Weitere Informationen:
Serie:
EA-PS 10000
Modellnummer:
EA-PS 10500-10 2U
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
0 → 500V
Ausgangsstrom:
0 → 1000A
Nennleistung:
1.5kW
Tischnetzteilart:
Labornetzteil
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzteil 1000a, 2592958, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EAPS10500102U, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.192,74*
€ 4.554,83*
Frei Haus
ab € 4.389,47*
€ 4.624,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.554,83*
€ 5.420,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.508,94*
€ 5.365,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.385,59*
€ 5.218,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.192,74*
€ 4.989,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.