Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-PS 11000-10 2U Digital Labornetzgerät 3kW, 0 → 1000V / 0 → 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2592962
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 11000-10 2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
Serie = EA-PS 10000
Modellnummer = EA-PS 11000-10 2U
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 0 → 1000V
Ausgangsstrom = 0 → 10A
Nennleistung = 3kW
Tischnetzteilart = Labornetzteil
Weitere Informationen:
Serie:
EA-PS 10000
Modellnummer:
EA-PS 11000-10 2U
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
0 → 1000V
Ausgangsstrom:
0 → 10A
Nennleistung:
3kW
Tischnetzteilart:
Labornetzteil
Weitere Suchbegriffe: 2592962, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EAPS11000102U, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.203,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.646,38*
€ 6.719,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.587,90*
€ 6.649,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.437,43*
€ 6.470,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.203,72*
€ 6.192,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.