| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2595123 Herst.-Nr.: 2595123 EAN/GTIN: 5059044467220 |
| |
|
| | |
| Anzahl von Fächern = 18 Höhe = 330mm Breite = 330mm Tiefe = 130mm Verstellbare Fächer = Nein Transparente Deckel = Ja Material = Kunststoff Farbe = Rot, Weiß Schaum = Nein Weitere Informationen: | | Anzahl von Fächern: | 18 | Höhe: | 330mm | Breite: | 330mm | Tiefe: | 130mm | Verstellbare Fächer: | Nein | Transparente Deckel: | Ja | Material: | Kunststoff | Farbe: | Rot, Weiß | Schaum: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, rs pro kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, 2595123, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, RS PRO, MSC18H, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes |
| | |
| |