Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Plattformwagen, Polypropylen Flachbett , bis 300kg, 900 x 600 x 930mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Plattformwagen, Polypropylen Flachbett , bis 300kg, 900 x 600 x 930mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2595127
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2595127
EAN/GTIN:
     5059044467268
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 300 kg
plattformwagen
rs pro plattformwagen
Belastung = 300kg
Transportwagen-Typ = Flachbett
Plattform Werkstoff = Polypropylen
Anzahl Ebenen = 2
Abmessungen = 900 x 600 x 930mm
Raddurchmesser = 125mm
Nabenmaterial = Kunststoff
Klappbar = Nein
Rahmenmaterial = Aluminium
Höhe = 930mm
Länge = 900mm
Breite = 600mm
Weitere Informationen:
Belastung:
300kg
Transportwagen-Typ:
Flachbett
Plattform Werkstoff:
Polypropylen
Anzahl Ebenen:
2
Abmessungen:
900 x 600 x 930mm
Raddurchmesser:
125mm
Nabenmaterial:
Kunststoff
Klappbar:
Nein
Rahmenmaterial:
Aluminium
Höhe:
930mm
Länge:
900mm
Breite:
600mm
Weitere Suchbegriffe: 2595127, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, RS PRO, PPU95Y, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Platform Trolleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,89*
€ 468,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,99*
€ 462,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,33*
€ 441,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,74*
€ 412,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,74*
€ 380,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.