| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2596074 Herst.-Nr.: 1SBV010230R1211 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Rollenhebel Kontakt-Konfiguration = 1 Schließer/1 Öffner IP Schutzart = IP 66 Gehäusematerial = Zinklegierung Wechselspannung max. = 400V ac Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Rollenhebel | Kontakt-Konfiguration: | 1 Schließer/1 Öffner | IP Schutzart: | IP 66 | Gehäusematerial: | Zinklegierung | Wechselspannung max.: | 400V ac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel, 2596074, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, ABB, 1SBV010230R1211, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches |
| | |
| |