Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2596087 Herst.-Nr.: 1SBV011913R1211 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Rollenhebel Kontakt-Konfiguration = 1 Schließer/1 Öffner IP Schutzart = IP 66 Gehäusematerial = Zinklegierung Wechselspannung max. = 400V ac Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Rollenhebel | Kontakt-Konfiguration: | 1 Schließer/1 Öffner | IP Schutzart: | IP 66 | Gehäusematerial: | Zinklegierung | Wechselspannung max.: | 400V ac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, leitungseinführung, 2596087, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, ABB, 1SBV011913R1211, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,62* | € 23,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,64* | € 25,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,74* | € 26,69* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,85* | € 28,08* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,23* | € 41,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|