Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI Devices Kleinlautsprecher PEN, 100dB / 1.5W, Anschlussdraht 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2596151
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CES-30207-158L120-67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
kleinlautsprecher
Schallpegel = 100dB
Nennleistung = 1.5W
Kegel-Material = PENmm
Weitere Informationen:
Schallpegel:
100dB
Nennleistung:
1.5W
Kegel-Material:
PENmm
Weitere Suchbegriffe: 2596151, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, CUI Devices, CES30207158L12067, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.