Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI Devices Kondensatormikrofon, Ungerichtet, -42dB, 2V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2596186
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CMEJ-4618-42-L120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2596186
Passive Bauelemente
Summer, Signalgeber & Mikrofone
Kondensatormikrofon Komponenten
Empfindlichkeit = -42dB
Richtwirkung = Ungerichtet
Standard-Betriebsspannung = 2V dc
Montageart = Drahtanschlüsse
Weitere Informationen:
Empfindlichkeit:
-42dB
Richtwirkung:
Ungerichtet
Standard-Betriebsspannung:
2V dc
Montageart:
Drahtanschlüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,46*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.