Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Dünnschicht Widerstand 0.1% / 0.1W, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2596844
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2VEB2702X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = 0.1%
Leistung = 0.1W
Weitere Informationen:
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
0.1%
Leistung:
0.1W
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, thin film widerstand, 2596844, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA2VEB2702X, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,157*
2 Tage
10000
10
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,424*
5
€ 5,95*
ab € 0,3427*
€ 0,775*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 1.570,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.