Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Dünnschicht Widerstand 0.1% / 0.25W, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2596916
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA8KRB1203V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = 0.1%
Leistung = 0.25W
Weitere Informationen:
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
0.1%
Leistung:
0.25W
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand, 2596916, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA8KRB1203V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,52*
1 Tag
5000
10
€ 14,99*
ab € 0,406*
€ 0,813*
3
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.