Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Drehknopf
>
Artikel
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Rot, Zeiger Weiß Ø 16.2mm x 15mm, Rund Schaft 6.35mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2596935
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2596935
EAN/GTIN:
5056111970348
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Schaftgröße = 6.35mm
Schaft Typ = Rund
Knauf-Höhe = 15mm
Gehäusefarbe = Schwarz, Rot
Indikator-Farbton = Weiß
Zur Verwendung mit = Potentiometer
Material = Kunststoff
RS Pro Schraub-Knöpfe mit passenden Kappen. Dieses Grub-Schraubknopfpotenziometer unserer eigenen Marke RS Pro wurde für die Verwendung für professionelle Geräte zur Steuerung elektrischer Geräte wie z. B. Lautstärkeregler an Audiogeräten entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich in einer Vielzahl von Schaftgrößen und Materialien Erhältlich in Durchmessern von 11,6 mm bis 28 mm, mit roten, schwarzen oder grauen Kappen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke, die Ihnen ein großes Sortiment an qualitativ hochwertigen Produkten sowie mehr Auswahl bietet. Ingenieure auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass jedes Teil aller Produkte von RS PRO streng nach anspruchsvollen Industriestandards getestet wurde. Sie erhalten RS PROs Gütesiegel nur, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind.
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
6.35mm
Schaft Typ:
Rund
Knauf-Höhe:
15mm
Gehäusefarbe:
Schwarz, Rot
Indikator-Farbton:
Weiß
Zur Verwendung mit:
Potentiometer
Material:
Kunststoff
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Potentiometer Knöpfe
Weitere Suchbegriffe:
rs pro drehknopf
,
2596935
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
Potentiometer Knöpfe
,
RS PRO
,
CPLB1612D
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Potentiometer Knobs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO, Schraubmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
RS Pro
8427122
ab € 9,25*
Zubehör
RS PRO, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
RS Pro
8427125
ab € 8,37*
Zubehör
RS PRO, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
RS Pro
8427129
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen