Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Aluminium Montageplatte, 403 x 150 x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
nVent SCHROFF Aluminium Montageplatte, 403 x 150 x 12mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2599114
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-107
EAN/GTIN:
     5059040276000
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Chassisplatte
Typ = Montageplatte
Material = Aluminium
Abmessungen = 403 x 150 x 12mm

IEC 60297-3 / DIN 41 494-5. (Grundausbau) 1x Frontplatte, 2x Seitenwände, 1x Rückwand, 1x Montagematerial. multipacPRO 19Zoll-Einschub. Eigenschaften. Zum Einbau genormter Leiterplatten (horizontal) oder ungenormter Bauteile auf einer Chassisplatte Sehr stabile Aluminium Profil Konstruktion, dadurch optimal für schwere Einbauten Nuten in den Seitenwänden ermöglichen die tiefen- und höhenvariable Montage von Chassisplatten oder entsprechend großer Leiterplatten Nachrüstbare HF-Schirmung Schutzart IP20 nach IEC/EN 60529 (bei Verwendung von geschlossenen Abdeckblechen). Material/Farbe/Oberfläche. Seitenwände: Al-Profil, roh Frontplatte: Al-Profil, farblos chromatiert Abdeckbleche und Rückwand: Al-Blech, farblos chromatiert Frontgriffe: Al-Profil, eloxiert. Abdeckbleche. Geschlossene Variante (IP20) Perforierte Variante (Lochdurchmesser 4mm, Perforationsgrad 58%). HF-Dichtungssatz. Grundausbau, Abdeckbleche und ein HF-Dichtungssatz ergeben eine geschirmte Variante des mulitpac Einschubs HF-Messungen nach VG-Norm 95 373 (1)=ohne; (2)=mit HF-Dichtungssatz. Chassisplatten. Die Chassisplatten sind für den Einbau schwerer, ungenormter Komponenten geeignet Sie werden in den Nuten der Seitenwände höhenvariabel befestigt. Dadurch Einbau zusätzlich zu den Abdeckblechen möglich. Abdeckbleche, Griffe, HF-Dichtungen oder Chassisplatte bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Typ:
Montageplatte
Material:
Aluminium
Abmessungen:
403 x 150 x 12mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Montageplatte, chassisplatte, 2599114, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, nVent SCHROFF, 20860107, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Cabinet Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,96*
€ 21,75*
2
€ 6,90*
ab € 15,24*
€ 21,83*
1
Frei Haus
ab € 15,36*
€ 21,84*
1 Tag
4
1
€ 14,99*
ab € 25,41*
€ 41,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.