Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BACO Wählschalterkopf Beleuchtet Schwarz 3-Positionen 22mm Standardgriff Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-259968
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L21ML30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
drehschalter 3 stufen
Betätigerfarbe = Schwarz
Beleuchtet = Ja
Positionenanzahl = 3
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Betätigertyp = Standardgriff
Schalterbetätigung = Rastend
Serie = BACO
Schaltwinkel = 45°

Klammer 333E. Wahlschalter betätigt. Knebel kann beleuchtet werden, um die Schalterstellung anzuzeigen Ausführung mit 2 Stellungen betätigt beide Kontakte in einer Stellung Ausführung mit 3 Stellungen betätigt einen Kontakt in Stellung 1 und den anderen in Stellung 2 Ring zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Betätigerfarbe:
Schwarz
Beleuchtet:
Ja
Positionenanzahl:
3
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Betätigertyp:
Standardgriff
Schalterbetätigung:
Rastend
Serie:
BACO
Schaltwinkel:
45°
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, 259968, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, BACO, L21ML30, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
33E10
ab € 3,58*
Zubehör
Baco
33E01
ab € 1,908*
Zubehör
Baco
33EAWL
ab € 5,34*
Zubehör
Baco
LWG3
ab € 18,28*
Zubehör
Baco
LWP3
ab € 12,96*
Zubehör
Baco
WA0234
ab € 4,86*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.