Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle, Wellen-Ø 16mm, 3.2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2600100
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NATR5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Stützrolle
Walzendurchmesser = 16mm
Typ = Mit Gabel, Walzentyp
Bohrungsgröße = 5mm
Statische Traglast = 3.45N
Dynamische Traglast = 3.2N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
16mm
Typ:
Mit Gabel, Walzentyp
Bohrungsgröße:
5mm
Statische Traglast:
3.45N
Dynamische Traglast:
3.2N
Weitere Suchbegriffe: Stützrollen, profillaufrollen ina, stützrollen, 2600100, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nockenstößel, INA, NATR5, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.