Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle, Wellen-Ø 24mm, 4.2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     108EL-2600118
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RSTO8-TV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Walzendurchmesser = 24mm
Typ = Mit Gabel, Walzentyp
Statische Traglast = 5.6N
Dynamische Traglast = 4.2N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
24mm
Typ:
Mit Gabel, Walzentyp
Statische Traglast:
5.6N
Dynamische Traglast:
4.2N
Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, stuetzrolle ina, stützrollen, 2600118, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nockenstößel, INA, RSTO8TV, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 8,93*
1 Tag
163
1
€ 4,90*
ab € 7,47*
€ 10,14*
5 Tage
173
1
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 10,45*
1
€ 3,19*
ab € 8,62*
€ 11,73*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,73*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,73* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.