Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle, Wellen-Ø 30mm, 6.8N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2600119
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NATR10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Stützrolle
Walzendurchmesser = 30mm
Typ = Mit Gabel, Walzentyp
Bohrungsgröße = 10mm
Statische Traglast = 8.7N
Dynamische Traglast = 6.8N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
30mm
Typ:
Mit Gabel, Walzentyp
Bohrungsgröße:
10mm
Statische Traglast:
8.7N
Dynamische Traglast:
6.8N
Weitere Suchbegriffe: Stützrollen, profillaufrollen ina, stützrollen, 2600119, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nockenstößel, INA, NATR10, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 8,90*
ab € 15,94*
€ 20,61*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 15,84*
€ 20,62*
5 Tage
140
1
€ 4,90*
ab € 16,07*
€ 20,77*
1 Tag
28
1
€ 4,90*
ab € 18,22*
€ 23,30*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 26,10*
€ 34,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 26,10* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.