Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle, Wellen-Ø 52mm x 63.6mm, 15.8N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KR5204-2RS Zapfenlaufrollen
INA KR5204-2RS Zapfenlaufrollen
INA KR5204-2RS Zapfenlaufrollen
Artikel-Nr.:
     108EL-2600156
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KR5204-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Walzendurchmesser = 52mm
Rollenlänge = 63.6mm
Typ = Konzentrisch
Bohrungsgröße = 20mm
Statische Traglast = 10.8N
Dynamische Traglast = 15.8N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
52mm
Rollenlänge:
63.6mm
Typ:
Konzentrisch
Bohrungsgröße:
20mm
Statische Traglast:
10.8N
Dynamische Traglast:
15.8N
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, ina kurvenrollen kr, kurvenrollen kr, kurvenrollen ina, 2600156, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, KR52042RS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 49,52*
€ 62,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,56*
€ 72,46*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,42*
€ 73,59*
€ 4,95*
ab € 61,5936*
€ 74,9236*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 72,77*
€ 88,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 72,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.