Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle, Wellen-Ø 35mm, 12.7N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2600226
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KRVE35-PP-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
DIN 630
Walzendurchmesser = 35mm
Typ = Mit Gabel, Walzentyp
Statische Traglast = 23.4N
Dynamische Traglast = 12.7N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
35mm
Typ:
Mit Gabel, Walzentyp
Statische Traglast:
23.4N
Dynamische Traglast:
12.7N
Weitere Suchbegriffe: Pendelkugellager, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 2600226, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, KRVE35PPA, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 8,90*
ab € 31,23*
€ 40,03*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 31,43*
€ 40,05*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 38,73*
€ 49,35*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 39,07*
€ 49,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,83*
€ 66,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 55,83* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.